Prise de courant modulaire 2P+T à éclips et à détrompage 10A à 16A 250V~ - avec bornes à cage à vis, accepte le passage du peigne d'alimentation - 2,5 modules
Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
2P+T à éclips et à détrompage pour circuits secourus ou spécialisés
Bornes à cage à vis pozidrive mixte débrayables et imperdables
2,5 modules 17,5mm
Protection contact direct : IP2X
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
avec volet de protection
Modèle type
type de contact de protection
nombre de contacts actifs (carré)
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Classe de protection (IP)
avec témoin lumineux
largeur en nombre de modules
avec eclips / protection enfant
nombre de prises de courant
Tension