Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Cette prise de courant modulaire de calibre 16A, permet de satisfaire la norme NFC 15-100. Elle est dotée d'une tension d'alimentation de 250V et dispose d'une largeur de 5 pas de 9mm. Prise peignable 16A, elle est encliquetable Le raccordement de cette prise électrique peignable se fait par bornes à cage pour câble 6mmmm². Le moyen le plus simple pour satisfaire la norme NF consiste à brancher un prise électrique modulaire, appelée aussi prise pour tableau électrique Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage rigides ou souples de 6mmmm². Les performances de ce produit R9PCS616 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, NF C 15-100, NF C 61-303.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de contact de protection
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Classe de protection (IP)
avec témoin lumineux
largeur en nombre de modules
avec eclips / protection enfant
nombre de prises de courant
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
avec volet de protection
Modèle type