Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur mécanique

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose, au sein de la gamme Acti9, un télérupteur, relais à impulsions, pour la commande des circuits électriques et des équipements Il répercute les impulsions transmises par des accessoires tels que des boutons-poussoirs muraux, permettant ainsi le contrôle d'un même système, via différents points Avec un degré de protection IP20 (IP40 en enveloppe), ce contacteur protège l'utilisateur contre les intrusions et les risques de chocs liés Unipolaire, il permet de connecter les fils nécessaires à son contact Encliquetable sur le rail DIN, le télérupteur iTL 16 A 1NO est compatible avec les autres appareillages de la gamme Acti9 Cela permet la composition de solutions complètes pour la protection et la commande des installations électriques tertiaires, industrielles ou résidentielles Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en facilite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients

Acti9 itl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9 itl

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

900 VA

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2000 VA

Puissance halogène

1600 W

charge max. de lampe fluorescente

1300 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

commande manuelle

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

Tension d'alimentation

24...250 V

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 2

DC

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

110...110 V

Tension de commande

230...240 V

profondeur d'encastrement

43.5 mm

largeur en nombre de modules

1

fonction

commutateur mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.