Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF
Schneider Electric propose, au sein de la gamme Acti9, un télérupteur, relais à impulsions, pour la commande des circuits électriques et des équipements Il répercute les impulsions transmises par des accessoires tels que des boutons-poussoirs muraux, permettant ainsi le contrôle d'un même système, via différents points Avec un degré de protection IP20 (IP40 en enveloppe), ce contacteur protège l'utilisateur contre les intrusions et les risques de chocs liés Il permet de connecter les fils nécessaires à deux contacts Encliquetable sur le rail DIN, le télérupteur iTL 16 A 1NO est compatible avec les autres appareillages de la gamme Acti9 Cela permet la composition de solutions complètes pour la protection et la commande des installations électriques tertiaires, industrielles ou résidentielles Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en facilite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Type de tension d'alimentation
Tension d'alimentation
Commande manuelle
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
type de tension de commande 2
tension de commande 2
Profondeur d'encastrement
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
Type de pose
Fonction