Resi9 TL - télérupteur - 2F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Cette télécommande de 2 calibres de 16A permet un choix du câblage de la bobine par commutateur latéral. Soit en position horizontale (un seul fil pour le câblage, l'autre fil est remplacé par une liaison interne), soit en position verticale (câblage standard avec 2 fils). Cette télécommande de calibre 16A dispose de deux contacts NO. Ce télérupteur livré avec un peigne de raccordement au disjoncteur vont permettre un gain de temps lors du câblage de ces fonctions. Il est compatibles avec les installations XE en démontant le peigne.Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire.Les performances de ce produit R9PCL216 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)Ce produit est à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3Pour effectuer un contrôle à distance.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de commutation
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension d'alimentation
commande manuelle
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
profondeur d'encastrement
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Type de pose
fonction