Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Ce télérupteur combiné XE Resi9 permet un pilotagemAnuel et à distance du circuit d'éclairage du logement. Le télérupteur 1NO-16A est raccordé en usine à un disjoncteur de calibre 10A. Ce combiné disjoncteur embrochable (XE) -télérupteur garantit unemAnière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le combiné. Aucun pont de câblage n'est à réaliser. Le combiné s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour 2 câbles rigides, souples ou flexibles avec embouts de 0,5 à 1,5mmmm². Les performances de ce produit R9ECL610 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le télérupteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin de piloter l'éclairage à distance. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de commutation
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension d'alimentation
commande manuelle
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose