Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur mécanique

Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 16 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

 
 

Détails du produit

Ce télérupteur combiné XE Resi9 permet un pilotagemAnuel et à distance du circuit d'éclairage du logement. Le télérupteur 1NO-16A est raccordé en usine à un disjoncteur de calibre 16A. Ce combiné disjoncteur embrochable (XE) -télérupteur garantit unemAnière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le combiné. Aucun pont de câblage n'est à réaliser. Le combiné s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 16A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour 2 câbles rigides, souples ou flexibles avec embouts de 0,5 à 1,5mmmm². Les performances de ce produit R9ECL610 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le télérupteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin de piloter l'éclairage à distance.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9 xe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Courant de commutation

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Tension d'alimentation

250...250 V

commande manuelle

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

230...230 V

profondeur d'encastrement

58 mm

largeur en nombre de modules

2

fonction

commutateur mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.