Sonnerie modulaire - série RI - 230VAC 50/60Hz - Consommation électrique de 6VA - tonalité intermittente - niveau sonore 80dB (Ronfleur 70dB) - largeur 1 module - montage sur rail DIN
La gamme de sonnerie et buzzer comprend des versions modulaires de type 12V ou 230V pour la signalisation acoustique dans les secteurs résidentiels et commerciaux ainsi que des applications industrielles telles que la notification d'alarmes, la supervision et l'utilisation intensive (écoles, usines etc...). Pour compléter l'offre, les versions TSM et TSR incluent également un transformateur : l'entrée est de 230V a.c. et la sonnerie est alimentée en 12 ou 24 V.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
consommation d'électricité
degré de protection (NEMA)
nombre de modules (construction modulaire)
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
Tension nominale
largeur en nombre de modules
Matière
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
sans fil
Type de pose