Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
E290-16-10/12 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 12V AC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Les relais de verrouillage sont des dispositifs à commande électromagnétique. La gamme E290 d'ABB peut être utilisée pour réaliser un système de contrôle d'éclairage simple, économe en énergie et efficace. Ces appareils sont principalement utilisés dans les maisons privées, les locaux d'usine et les bâtiments commerciaux et publics ainsi que dans les installations industrielles. En règle générale, des relais de verrouillage commandés au moyen de boutons à impulsion sont installés là où il est nécessaire que l'éclairage soit actionné à partir d'au moins trois endroits différents. A chaque fois qu'une commande est initiée (au moyen d'un bouton à impulsion), une impulsion électrique est appliquée à la bobine du relais de verrouillage. La bobine de l'appareil est brièvement excitée et activée. Cette courte impulsion vers la bobine conduit au verrouillage mécanique des contacts principaux internes. Le mécanisme de commutation interne nous permet d'obtenir un verrouillage sûr et fiable (de la même manière qu'un stylo à bille). Chaque impulsion envoyée au système de bobine magnétique fait basculer l'appareil dans sa position précédente où il est maintenu mécaniquement jusqu'à ce que l'impulsion de commande suivante soit reçue. Les appareils sont conçus pour des courants nominaux de 16 et 32A. Grâce aux accessoires combinables, les modules principaux peuvent être utilisés dans presque toutes les applications du marché.
Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Commande manuelle
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 2
fréquence de tension de commande 1
Fonction
Largeur en nombre de modules
Profondeur d'encastrement
type de tension de commande 1
Tension de commande
Type de pose