Télévariateur multifonctions compatible lampes dimmables - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel
  • composition mécanisme seul
  • type de commande bouton pousse et tourne
ICON

Télévariateur multifonctions compatible lampes dimmables - 1 module

 
 

Détails du produit

Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :
- 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau- jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux préréglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction
Pour charges :
- 3W à 75W LEDs- 3VA à 200VA pour CFL- 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes- 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique
Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
Variation par appui long
Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Variateur de lumière

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

57.7 mm

hauteur d'appareil

83 mm

largeur d'appareil

17.8 mm

Tension nominale

230...230 V

transparent

Non

tension de commande

230...230 V

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

cablage en série

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

type de fixation

fixation par clic

matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

type de charge

universel

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

sans halogène

Non

couleur

gris

composition

mécanisme seul

Type de pose

saillie

type de commande

bouton pousse et tourne

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.