Télévariateur universel 1 module 300W Confort

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel
  • type de commande bouton pousse et tourne
  • composition mécanisme seul

Télévariateur universel Confort 300W, 1 modules, compatible charge incand, Halo. BT /TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto.

 
 

Détails du produit

La variation autorise jusqu'à 10% d'économies d'énergie par une intensité lumineuse réglée en fonction des besoins. Les télévariateurs EVN permettent l'utilisation de tout type de lampes, y compris les lampes à économie d'énergie.
Une offre complète, parfaite pour la rénovation de réseaux d'éclairage !
Hager, une offre de télévariateur complète permettant de gérer depuis le tableau électrique les réseaux d'éclairage variables dans de nombreuses technologies :
•230V
•1-10V Disponibles en plusieurs niveaux de puissance :
•300W
•500W
•1000W Compatibles avec de nombreuses sources d'éclairage :
•Incandescence
•Halogène
•Flucompacte dimmable
•Led dimmable
Les télévariateurs Hager sont pilotables via des boutons poussoirs.
L'offre de télévariateurs traditionnels vient en complément des passerelles de gestion d'éclairage DALI (TXA664D et TYA670W).
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Variateur de lumière

luminosité min. contrôlable

Oui

puissance max. de commutation LED

60 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

contrôle d'app via Bluetooth

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

65 mm

hauteur d'appareil

90 mm

largeur d'appareil

17.5 mm

section de conducteur

1.5...6 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

tension de commande

195.5...253 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK04

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

cablage en série

Oui

numéro RAL (équivalent)

7035

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

type de charge

universel

qualité du matériau

autre

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.2 W

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

Nbre de postes

1

sans halogène

Non

couleur

gris

type de commande

bouton pousse et tourne

composition

mécanisme seul

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.