Télévariateur universel 500W, largeur 2 modules, ce variateur est compatible toutes charges : charge incandescente, Halo. BT et TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto.
La variation autorise jusqu'à 10% d'économies d'énergie par une intensité lumineuse réglée en fonction des besoins. Les télévariateurs EVN permettent l'utilisation de tout type de lampes, y compris les lampes à économie d'énergie.
Une offre complète, parfaite pour la rénovation de réseaux d'éclairage !
Hager, une offre de télévariateur complète permettant de gérer depuis le tableau électrique les réseaux d'éclairage variables dans de nombreuses technologies :
•230V
•1-10V Disponibles en plusieurs niveaux de puissance :
•300W
•500W
•1000W Compatibles avec de nombreuses sources d'éclairage :
•Incandescence
•Halogène
•Flucompacte dimmable
•Led dimmable
Les télévariateurs Hager sont pilotables via des boutons poussoirs.
L'offre de télévariateurs traditionnels vient en complément des passerelles de gestion d'éclairage DALI (TXA664D et TYA670W).
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Apple HomeKit
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
luminosité min. contrôlable
contrôle d'app via Bluetooth
variation par coupure de fin de phase
hauteur d'appareil
variation par coupure de début de phase
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un détecteur de présence
utilisable avec un bouton-poussoir
commande infrarouge possible
commande radio possible
numéro RAL (équivalent)
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
matériau
type de charge
qualité du matériau
type de fixation
fréquence
consommation d'énergie
sans halogène
couleur
type de commande
Traitement de surface
type de connexion
Nbre de postes
composition
Type de pose