Coupe-Circuit 4P 32A 400V AC (690V AC-20B) E94/32

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 4
  • tension nominale 690 V

E 94/32 est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuitssans témoin de fusion

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361050

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

affichage de défaillances optique

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

4

Nbre de pôles

4

profondeur d'encastrement

64 mm

verrouillable

Oui

Type de pose

rail DIN

tension nominale

690 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.