E92/32 - Porte Fusible 2P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 2
  • tension nominale 690 V

E92/32 - Porte fusible - Série E90 - 2P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361050

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

Classe de protection (IP)

IP20

affichage de défaillances optique

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Nbre de pôles

2

profondeur d'encastrement

64 mm

tension nominale

690 V

Type de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

2

verrouillable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.