Bobine A Emission XT1..4 220...240VAC/DC

Main media

Le SOR XT1..XT4 est un accessoire pour Tmax XT Il fonctionne avec un courant AC/DC et est adapté aux produits SACE Tmax XT, notamment XT1, XT2, XT3, XT4. La tension nominale (Ur) prise en charge 220 à 240 V AC et de 220 à 250 V DC.

 
 

Détails du produit

Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),
interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).
Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d'énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d'entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP.
Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration.
La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d'analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de disjoncteur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

220...240 V

construite comme une bobine d'ouverture

Oui

construite comme une bobine de commutation

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC

220...250 V

Type de tension commande

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

TMAX XT

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.