Cet accessoire de câblage est un connecteur fixe à 9 fils pour socle ComPacT NSX100-630.
Il s'agit de la partie fixe d'un connecteur automatique pour la connexion des auxiliaires Compact NSX 100 à 630. Il est adapté aux chassis de débrochage ou aux disjoncteurs débrochables. Cette partie fixe est montée sur le châssis embrochable. Il est équipé de connecteurs pour câble nu jusqu'à 2,5 mm². Les auxiliaires sont des contacts indicateurs, des déclencheurs de tension, des mécanismes moteurs et des options Micrologic. Compact NSX 100/160/250 peut être équipé de 2 connecteurs automatiques de 9 fils chacun. Compact NSX 400/630 peut être équipé de 3 connecteurs automatiques de 9 fils chacun.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane