Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long 3P, avec un pas de raccordement de 45mm, pour raccordement arrière des ComPacT NSX400-630.
Il s'agit d'un accessoire d'isolation pour 3 pôles Compact NSX 400/630 ou EasyPact CVS 400/630. Ce long cache-borne protège contre tout contact direct avec le circuit d'alimentation. Il est utilisé pour la connexion frontale avec des câbles ou des barres isolées. Il peut être monté en amont et en aval d'appareils fixes, embrochables ou débrochables. Il permet d'atteindre la distance de dégagement demandée par la norme CEI 60947-2. Le pas est de 45 mm. Il offre un indice de protection IP40 et une protection contre les chocs mécaniques IK07.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Accessoire
Pièce détachée
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Code Douane
Multiple de vente