ComPacT NSX - Commande rotative directe standard accessoire pour NSX250

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur noir
  • adapté à un arrêt d'urgence Non
  • verrouillage à cadenas Oui

ComPacT NSX - Commande rotative directe standard accessoire pour NSX250 - Poignée noire - 3 positions OFF/ON/déclanché - Applications standard - Protections IP40 - 1 à 3 cadenas

 
 

Détails du produit

Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard. Elle est équipée d'une poignée noire. Les niveaux de protection sont IP40 et IK07. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm). En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Poignée pour disjoncteur

Avec clé de verrouillage

Oui

Couleur

noir

avec blocage du redémarrage

Non

avec axe

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un arrêt d'urgence

Non

verrouillage à cadenas

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.