Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MX 125Vcc. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630, NSX DC et PowerPacT.
Ce déclenchement par shunt est un accessoire de disjoncteur homologué UL/CSA. Cet auxiliaire ouvre le disjoncteur lorsque la tension de commande Un dépasse 70% de sa tension nominale Un. Compact NSX, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS peuvent être équipés d'un auxiliaire 1 MX ou 1 MN. Il s'agit d'un auxiliaire utilisé pour les applications d'ouverture d'urgence ou distante. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Sa tension nominale est de 125 V CC.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à un disjoncteur
adapté à un commutateur de protection de moteur
tension d'alimentation de courant nominal CC
adapté à un commutateur
consommation d'énergie
adapté à un relais de surcharge
finition du raccordement électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane