ComPacT NSX - Socle pour débrochage - 4P - pour NSX100-250

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 250 A
  • type de raccordement du circuit principal raccordement à vis
  • Nbre de pôles 4
ICON

Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un châssis débrochable pour disjoncteurs Compact NSX 100/160/250 4 pôles. La base débrochable fait partie d'un kit de débrochage complet. La configuration débrochable est réalisée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe. Une configuration plug-in permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact nsx

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Socle pour disjoncteur

courant assigné In

250 A

finition adaptateur de barres collectrices

Non

finition appareil encastré

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.