ComPacT NSX250 - 4 bornes pour 2 câbles 50 à 120mm² et séparateur de phases

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée technique de raccordement

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour 2 câbles nus (50 à120mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

 
 

Détails du produit

Les connecteurs sont vissés directement sur les bornes de l'appareil ou sur les plages à angle droit. Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces connecteurs peuvent recevoir 2 câble en cuivre ou en aluminium de 50 mm² à 120 mm².
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

technique de raccordement

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.