Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 cosses pour câbles en cuivre 150mm² pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en cuivre de 150 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
couleur caractéristique
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
nombre de trous de fixation
angle de raccordement
section nominale
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme