ComPacT NSX630 - 4 bornes pour câbles 35 à 300mm² et séparateur de phases

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée technique de raccordement
ICON

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes pour le passage d'1 câble de 35 à 300mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-630DC et INS/INV320-630. Ces bornes sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

 
 

Détails du produit

Ces accessoires sont des connecteurs de câbles nus en aluminium pour Compact NSX 400/630 et EasyPact CVS 400/630. Ces connecteurs peuvent recevoir 1 câble cuivre ou aluminium de 35 mm² à 300 mm². Les connecteurs s'enclenchent directement sur les bornes de l'appareil ou sont fixés par des clips aux extensions de bornes. Le courant nominal est jusqu'à 630 A. Ils sont vendus par lot de 4 pièces.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

technique de raccordement

Info produit

Gamme

Compact nsx

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.