ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX630

Main media

Caractéristiques principales

  • délai de temporisation du déclenchement max. 4000 ms
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 200...440 V
  • courant de défaut nominal 0.03...30 A

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX400-630

 
 

Détails du produit

Il est installé directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 4 pôles. Il est conforme à la norme ICEI 60947-2, annexe B. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440 VCA 50/60 Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30 mA à 30 A. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases.

Vigipact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur à courant de fuite pour disjoncteur

délai de temporisation du déclenchement max.

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue

440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

200...440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

200...440 V

courant de défaut nominal

0.03...30 A

temps de retard ajustable

Oui

Info produit

Gamme

Vigipact

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.