Déclencheur à émission de courant - bobine 230V~/ = - DPX³/DPX³-I 630 et 1600

Main media

Déclencheur à émission de courant - bobine 230V~/ = - DPX³/DPX³-I 630 et 1600

 
 

Détails du produit

Déclencheur à émission de courant 230V~ et 230V= pour DPX³630, DPX³-I630 et DPX³1600, DPX³-1600
Le contact incorporé au déclencheur coupe l'alimentation de cette dernière lors d'une commande d'ouverture
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

Dpx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de disjoncteur

tension d'alimentation de courant nominal CC

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

220...250 V

Type de tension commande

AC/DC

construite comme une bobine d'ouverture

Oui

construite comme une bobine de commutation

Non

Info produit

Gamme

Dpx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.