Déclencheur à émission de courant DMX³ 2500-4000 - 230V~/=

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de tension commande AC/DC
  • Finition du raccordement électrique autre
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 220...250 V

Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= livré avec connecteur (mâle + femelle) - permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative

 
 

Détails du produit

Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bobine à émission

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC/DC

adapté à un disjoncteur

Oui

Finition du raccordement électrique

autre

adapté à un relais de surcharge

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

220...250 V

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.