Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le HMW400NR est un disjoncteur boitier moulé h3+ P630 3 pôles 3 déclencheurs In400A Icu50kA de Hager. Equipé d'une unité de déclenchement ENERGY avec afficheur et compteur d'énergie. Montage sur platine. Version raccordement à plage.
Protégez vos bâtiments avec les boîtiers moulés h3 et h3+ jusqu'à 1600 A dans les bâtiments tertiaires et locaux professionnels et améliorez la performance énergétique avec les versions communicantes energy
Existe en :
6 tailles (x160, P160, P250, x/P630, h1000 et h1600); Icu de 18 kA à 70 kA; 3P et 4P; Versions AB avec ou sans différentiel dédiées aux branchements à puissance surveillée; Version interrupteur à déclenchement libre; Version disjoncteur équipé de 6 déclencheurs
A chaque application son déclencheur :
•TM: protection de base des départs directs
•MAG : protection magnétique seul pour les départs de sécurité (exemple : désenfumage)
•LSnI : protection électronique réglable pour départ vers tableau divisionnaire
•LSI : protection électronique réglable finement pour distributions complexes (exemple : plusieurs niveaux)
•Energy : protection électronique équipée d'un afficheur permettant un réglage très fin (incrément de 1A) de la protection pour assurer la sélectivité et intégrant un compteur d'énergie.
Fonctions de communication :
En ajoutant le module de communication HTC310H ou HTC320H le disjoncteur devient communicant; Cela permet d'envoyer les informations en Modbus vers un système de management de l'énergie comme Agardio manager (référence HTG411H); Plus de 300 informations différentes sur l'état du disjoncteur (alarmes AL y compris alarmes configurables, positions AX, historique, configuration du déclencheur, identification du produit) et les valeurs mesurées (P, U, I, E, taux de distorsion harmonique, cos phi)
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.
Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d'implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
H3+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
appareil complet avec unité de protection
montage de profilés chapeaux en option
type de construction de l'appareil
commande motorisée en option
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
adapté à un montage de profilés chapeaux
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Tension assignée (Ue)
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Multiple de vente
Code Douane
Gamme