L'afficheur FDM128 est équipé d'un bornier 24 VCC et d'une prise RJ45 pour la connexion Ethernet. La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -10 C et 55 C, et le degré de protection est IP65 sur la face avant. Cet afficheur est compatible avec les appareils Masterpact, Compact, PowerPact et PowerTag Link. Il collecte les données de 8 appareils maximum sur Ethernet, ce qui permet de connecter jusqu'à 160 PowerTag. Il est facile à installer dans un tableau à travers un trou de porte standard de 22 mm. L'afficheur FDM128 affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation. Le module d'affichage FDM128 fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power et des panneaux intelligents compatibles Ethernet. Il est équipé d'un écran tactile LCD TFT couleur, de haute résolution. Le firmware de l'afficheur FDM128 peut être mis à jour à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Compact nsx