Interrupteur ouvert débrochable DMX³-I2500 4P 2000A - taille 1

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 2000 A

Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I2500 débrochable taille 1 - 4P 2000A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - équipé de prises arrière pour raccordement à plat, de 2 contacts auxiliaires NO/NF, joint de porte et base

 
 

Détails du produit

Interrupteur ouvert DMX³-I2500 à déclenchement libre, version débrochable, livré avec base et kit de transformation
Livré avec :
- prises arrière pour raccordement à plat- 2 contacts auxiliaires NO/NF - 1 joint de porte
Taille 1 - 4P 2000A
Possibilité d'ajouter des accessoires de type auxiliaires de commande et de signalisation, verrouillage…
Conforme à la norme NF IEC 60947-3
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

appareil complet avec unité de protection

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

type de construction de l'appareil

technique de tiroir pour appareil encastré

commande motorisée en option

Oui

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

commande motorisée intégrée

Non

position du raccordement de circuit principal

arrière

Classe de protection (IP)

IP20

tension assignée (Ue)

230...690 V

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

2

Nbre de pôles

4

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

2000 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

2

Info produit

Gamme

Dmx³

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.