Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacité pour câble cuivre ou aluminium 2x240mm² (maximum) rigide ou 2x185mm² (maximum) souple pour DPX-IS630 et DPX³630
Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacité pour câbles Cu/Al
Pour câble cuivre ou aluminium :
- 2x240mm² (maximum) rigide
- 2x185mm² (maximum) souple
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.
Dpx³
pour voir vos prix et les stocks
Nbre de pôles
protégé contre les contacts
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane