Mécanisme d'interverrouillage pour DMX³6300 à DMX³2500 3P et 4P taille 1

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée verrouillage mécanique

Mécanisme d'interverrouillage pour inverseurs de sources DMX³2500 3P et 4P taille 1 - permet la réalisation d'inverseurs à 2 ou 3 appareils - montage sur le côté des appareils ou des bases

 
 

Détails du produit

Mécanisme d'interverrouillage pour inverseurs de sources DMX³2500
Pour DMX³2500 3P et 4P - taille 1
L'interverrouillage des appareils s'effectue grâce à des câbles et permet la réalisation d'inverseurs à 2 ou 3 appareils
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

type d'accessoire/pièce détachée

verrouillage mécanique

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.