Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³ 230V~ ou 230V=

Main media

Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 230V~ ou 230V= - permet de retarder l'intervention d'un déclencheur à minimum de tension installé dans un DMX³ jusqu'à 3 secondes

 
 

Détails du produit

Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³
230V~ ou 230V=
1 module seul permet d'obtenir un retard d'1 seconde, la mise en série de 3 modules permet d'obtenir un retard maximum de 3 secondes
A associer à un déclencheur à minimum de tension
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bobine à manque de tension

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

207...253 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

207...253 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

207...253 V

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

adapté à un relais de surcharge

Oui

adapté à un commutateur

Oui

retardé

Oui

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.