RC Sel x XT5 4p

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Bloc différentiel RC Sel x XT5 4p F fonctionnant avec une tension de 85 à 500 V et un courant assigné jusqu'à 550 A réglables de 0,03 à 30 A temps de déclenchement instantané réglables de 0,06 à 5S Type S, A, et AC Courant alternatif

 
 

Détails du produit


Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

TMAX XT

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.