Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 4P - 125A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 500 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 125 A
ICON

Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 125A 4P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125

 
 

Détails du produit

Cet Acti9 NG125 est un interrupteur-sectionneur. Il s'agit d'un interrupteur-sectionneur 4P avec un courant nominal de 125 A à 500 VCA. Cet interrupteur sectionneur est utilisé pour la commande (ouverture et fermeture des circuits sous charge). Ce produit est également utilisé pour la déconnexion des circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il dispose d'une signalisation de contact de position adaptée à l'isolement industriel conformément à la norme IEC 60947-3. L'endurance électrique peut atteindre 1000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension d'isolement nominale Ui est de 690 VCA. Il a une tension assignée de tenue aux chocs Uimp de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm pour une installation modulaire. Sa largeur est de 12 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 108 mm x (H) 103 mm x (P) 81 mm. Le poids est de 0,37 kg. La couleur est noire (RAL9005). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 ou IP40 dans un boîtier modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -10 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC 60947-3.
Spécialement adaptée pour les besoins de pouvoirs de coupure élevés, la gamme d'interrupteurs NG---NA est destinée à la fonction tête de tableau en coffret modulaire ou à la protection des petits départs dans les armoires de puissance.

Acti9 ng125

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Acti9 ng125

Interrupteur-sectionneur (CA)

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

81 mm

Hauteur

103 mm

Largeur

108 mm

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

125 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

125 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

500 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.5 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

4

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

largeur en nombre de modules

6

tension de fonctionnement normale

500...500 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

125 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.