ComPacT NSXm, Powerpact B - 1 cache borne long - 4P pour NSXm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle

ComPacT NSXm, Powerpact B - 1 cache borne long - 4P - installation amont et aval - IP40 - pour les ComPact NSXm, Powerpact B

 
 

Détails du produit

Le cache-bornes long est utilisé pour la connexion avec des câbles ou des barres isolées. Il est conçu pour la protection contre le contact direct avec le circuit d'alimentation. Il peut être monté en amont et en aval du disjoncteur. Le degré de protection est IP 40 et la protection contre les impacts mécaniques est IK 07.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).

Compact nsxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

Info produit

Gamme

Compact nsxm

Multiple de vente

1

Code Douane

85472000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.