ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50 Hz - 208-240Vca 60 Hz - 277Vca 60 Hz - 250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B
Ce déclenchement voltétrique à émission de tension MX standard est destiné aux appareils Compact NSXm et PowerPact B. Cet auxiliaire est utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou d'ouverture à distance à sécurité intégrée. Il s'agit d'un auxiliaire de type ressort en un clic pour une installation rapide et facile, visible depuis la face avant de l'appareil. Cet auxiliaire MX a une tension nominale de 220/240VCA 50Hz, 208/240/277VCA 60Hz ou 250VCC. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande dépasse 70% de sa valeur nominale. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Compact NSXm et PowerPact B intègrent 1 bobine MN ou 1 bobine MX.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à un disjoncteur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un commutateur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
consommation d'énergie
adapté à un commutateur de protection de moteur
tension d'alimentation de courant nominal CC
adapté à un relais de surcharge
finition du raccordement électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane