Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX³250 4P

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles 4

Epanouisseurs amont pour barres ou cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 4P

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 épanouisseurs amont pour barres ou cosses pour DPX³250
Pour DPX³250 4P
Capacité de raccordement :
- largeur : 17mm- diamètre du trou : 8,4mm
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

Dpx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élargisseur de connexion de phases

adapté au nombre de pôles

4

Info produit

Gamme

Dpx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.