Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 12 modules de 18mm - 80A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • largeur en nombre de modules 12
  • Nbre de pôles 4

Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.

 
 

Détails du produit

Découvrez la nouvelle gamme Acti9 IDT40

Peigne Acti9 est la gamme de peignes horizontaux de distribution qui assurent une distribution électrique fiable et sécurisée grâce à leur conception modulaire adaptée aux appareils au pas de 18 mm.

Acti9 idt40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9 idt40

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Peigne de raccordement

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

finition du raccordement électrique

goupille

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Courant permanent nominal Iu

80 A

nombre de phases

3

isolé

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

adapté au nombre d'appareils

4

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

Couleur

blanc

découpable à taille voulue

Oui

dimension du pas

9 mm

largeur en nombre de modules

12

Longueur

276 mm

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.