Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 32A - Courbe C - 4500A/6kA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 3
  • Calibre 32 A

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 32A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iDT40T, 3P+N 32A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 6 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le disjoncteur modulaire iDT40T, 3P+N 32A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 3P+N 32A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de ce disjoncteur modulaire, gamme Acti9 iDT40T, répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.

Acti9 idt40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

6 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

4.5 kA

nombre de pôles (total)

4

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

3

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

10 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

3

degré de pollution

3

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

Courbe

C

fréquence

50...50 Hz

Tension

400 V

Calibre

32 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Acti9 idt40

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.