S200 Disjoncteur modulaire - 2P - 63A - Cbe C -6000A/10kA (2 modules)-peignable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés 2
  • Calibre 63 A
  • nombre de pôles (total) 2

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200 - 2P - 230V/400VAC/125VDC -63A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 6000A / Icu 10kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 2 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077

 
 

Détails du produit

Les disjoncteurs miniatures System pro M compact S200 limitent le courant. Ils ont deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Ils sont disponibles en différentes caractéristiques (B, C, D, K, Z), configurations (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), pouvoirs de coupure (jusqu'à 6 kA à 230/400 V AC) et les courants nominaux (jusqu'à 63A)
Tous les disjoncteurs de la gamme de produits S200 sont conformes aux normes CEI/EN 60898-1, CEI/EN 60947-2, UL1077 (pour ce code acheté en Amérique du Sud, il n'y a pas de certificat UL), permettant l'utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles
Le contact auxiliaire inférieur peut être monté sur le S200 pour gagner 50% d'espace

S200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

10 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

6 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

20 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

6 kA

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...25 mm²

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

2

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

9.6 W

antidéflagration

Non

degré de pollution

3

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

63 A

nombre de pôles (total)

2

section de raccordement cable rigide

0.75...35 mm²

largeur en nombre de modules

2

Courbe

C

profondeur d'encastrement

69 mm

Type de tension

AC/DC

Info produit

Gamme

S200

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.