Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce contact auxiliaire OF Acti9 donne la position d'un disjoncteur de la gamme iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.
Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage). Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric. Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1. Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que idt40, iC60, iID, ISW-NA, iID40, iDT60.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
Type de tension
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Largeur en nombre de modules
Tension
Fonction
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Multiple de vente
Code Douane