Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 3 voies 3P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 12 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003
Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable de 12 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est dédié aux installations N+3L. Le type est NL1L2L3 (Neutre, Ligne). Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. Il convient à 3 appareils (3P+N). La longueur est de 220 mm. 12 modules de 18 mm. La section des broches est de 16 mm². Le type de connexion électrique est PIN. Le nombre de phases est de 3. Le nombre de pôles est de 4. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100 A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension assignée d'emploi est de 415 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
adapté au nombre d'appareils
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Nombre de phases
Courant permanent nominal Iu
section transversale
Couleur
isolé
Longueur