Faites l'expérience d'une distribution d'énergie efficace et sûre avec le jeu de barres Acti9, qui se caractérise par une conception horizontale, isolée et découpable pour des installations personnalisées. Dédié aux installations (Neutre, Ligne), le jeu de barres à peigne assure une distribution fiable de type (N, L1). Il a une largeur de 6 modules de 18 mm, ce qui garantit la compatibilité avec diverses installations. Adapté à 3 dispositifs 1P+N ou 2P, le jeu de barres à peigne présente une distance de 36 mm entre les voies, ce qui garantit une compatibilité et une efficacité optimales. Il est compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iK60, iID, iID K, iSW, iSW-NA et Multi9 C60. Son courant nominal est de 100A à 40°C, et sa tension nominale de fonctionnement est de 415VAC. La tension d'isolation nominale est de 500VAC. En outre, le degré de pollution 3 garantit des performances fiables dans des environnements difficiles. Il est de couleur blanche (RAL 9003). La résistance aux flammes et à la chaleur anormale est évaluée à 960°C en 30 secondes, conformément à la norme IEC 60695-2-1, ce qui garantit une sécurité et une durabilité supérieures. Ce jeu de barres est conforme à la norme EN/IEC 61439-1. La gamme de protection Acti9 offre sécurité et simplicité avec des dispositifs faciles à installer et à démonter. Composés de produits robustes et élégants, ils répondent à tous les besoins d'efficacité et de fiabilité.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).