Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 50A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 50 A

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 50A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iC60N 4P 50A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 4P 50A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles. De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval Pour un moindre impact sur l'activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation)
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).

Acti9 ic60

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

10 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

20 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

6 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

6 kA

nombre de pôles (total)

4

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-35...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

4

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

4 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

4

degré de pollution

3

catégorie de surtension

4

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

50 A

profondeur d'encastrement

44.5 mm

type de tension

AC/DC

Info produit

Gamme

Acti9 ic60

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.