Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
C120 DT40 C60 - déclencheur à maximum de tension - MX+OF - 110-415Vca - rail DIN largeur 2 pas de 9mm
L'auxiliaire de déclenchement Prodis MX + OF offre un contrôle optimal sur les disjoncteurs de l'installation de vos clients. Il s'installe aisément sur un rail DIN et présente un bornier à vis-étrier. Un voyant mécanique permet une visualisation instantanée de son déclenchement. Il provoque le déclenchement du dispositif lors de la mise sous tension. Contrôlé par télécommande, ou via smartphone, grâce au système SmartLink EL, il offre une grande facilité d'utilisation, il revient à la position F lorsque le disjoncteur est réarmé.Compatible avec la gamme Acti9 et le système de peignes ProDis de Schneider Electric, il s'intègre parfaitement à un tableau de commandes électriques Schneider Electric, pour une finition parfaite et épurée. Son courant d'emploi de 0,125A à 415 VCA ou 0,25 à 240 V CA est en conformité avec la norme IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
fonction
Type de tension
montage d'appareils
Tension
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane