Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le disjoncteur Hager NGT816 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe D
Cette gamme permet d'associer des produits 1P+N, 3P et 3P+N sous une même barre de pontage. Le voyant de déclenchement magnéto thermique est une aide à la maintenance précieuse
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
produits auxiliaires associables
montage encastré
Section de conducteur connectable multifilaire
Température ambiante en fonctionnement
Section de raccordement cable rigide
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
pôle neutre sectionné simultanément
Antidéflagration
Degré de pollution
puissance dissipée
largeur en nombre de modules
classe de limitation d'énergie (I²t)
Courbe
catégorie de surtension
tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
Fréquence
profondeur d'encastrement
Type de tension
Calibre
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
nombre de pôles (total)
Multiple de vente
Code Douane