Disjoncteur modulaire 4P S804S-UCB 80A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 80 A

Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 80A - Icu 50kA à 750VDC - 4 Pôles - Borne vis/vis - 6 modules - IEC/EN 60947-2

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

50 kA

nombre de pôles (total)

4

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-40...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

50...50 mm²

section de raccordement cable rigide

70...70 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

4

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

25.6 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

6

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

1500 V

Courbe

autre

fréquence

0...0 Hz

Tension

750 V

Calibre

80 A

profondeur d'encastrement

82.5 mm

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.