S2C-H6RU - Contact Auxiliaire1OF pour Disjoncteur Modulaire S200U/UP

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction commutateur auxiliaire
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • montage d'appareils disjoncteur

S2C-H6RU - Contact Auxiliaire 1Inv. ( montage à droite) - Ith 10A - 2A/230V-AC14 - 2A/30VDC- DC12 pour Disj. S200 U/UP - UL489

 
 

Détails du produit

Indication de la position des contacts de l'appareil. Accessoires pour S 200 U et S 200 UP acc. UL 489 et CSA 22.2 n ° 5.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

45 A

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

fonction

commutateur auxiliaire

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

largeur en nombre de modules

0.75

Tension

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

disjoncteur

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.