Disjoncteur PV³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 25 A
ICON

PV³ disjoncteur pour installation photovoltaïque AC - Phase + Neutre Courbe C 25A 4500A 1 module

 
 

Détails du produit

Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20A
Protection des départs : vis/vis
Intensité nominale 25A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)
Niveau maximal de limitation de l'énergie de passage (classe de limitation d'énergie 3 selon la norme IEC 60898-1)
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel

Pv³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Oui

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

230 V

Calibre

25 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

Pv³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.