PV³ disjoncteur pour installation photovoltaïque AC - Phase + Neutre Courbe C 32A 4500A 1 module
Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20A
Protection des départs : vis/vis
Intensité nominale 32A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)
Niveau maximal de limitation de l'énergie de passage (classe de limitation d'énergie 3 selon la norme IEC 60898-1)
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel
Pv³
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
antidéflagration
largeur en nombre de modules
degré de pollution
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme